Eriks
METABO

METABO Freesassortiment SP 6 mm, 15-delig (635260000)

  • ERIKS:14512885
  • Fabrikant:4061792244481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaande uit: 3 x groeffrezen: Ø 6 mm; 10 mm; 16 mm; 1 x rondfrees: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm; 1 x afkantfrees: Ø 32 mm; 45°; 1 x V-groeffrees: Ø 12,7 mm; 90°; 3 x afrondfrees: Ø 15,9 mm; R 3,2 mm; 25,4 mm; R 6,3 mm; 31,8 mm; R 9,5 mm; 1 x rechte frees: Ø 12,7 mm; 1 x vingerfrees: Ø 12,7 mm; 14°; 1 x profielfrees: Ø 25,5 mm; R 4 mm; 1 x sponningfrees: Ø 22,2 mm; 1x scharniergroeffrees: Ø 12,7 mm; 1x kantpatroonfrees: Ø 22,0 mm; R6,3 mm, Geschikt voor kantenfrees FM 500-6
Opslaan in lijst

€ 81,45/ setexcl. btw

€ 98,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO