Eriks
METABO

METABO Frees- en slijpmotor FME 737 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600737000)

  • ERIKS:23917656
  • Fabrikant:4007430088116
Image 1
Uitwisselbare geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiende frezen
Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Elektronische overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Motor met behulp van freesvoorzetstuk (toebehoren) tot bovenfrees om te bouwen
Voor de aandrijving van flexibele assen geschikt

Met:
2 steeksleutels
Opslaan in lijst

€ 312,84/ stukexcl. btw

€ 378,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
710 W
Nullasttoerental
13000 - 34000 tr/min
Gereedschapopname
8
Machinegewicht
1.4 kg
Kabellengte
4 m
Nominaal toerental
24000 tr/min