Eriks
METABO

METABO Flexibele as 30980 (630980000)

  • ERIKS:14512631
  • Fabrikant:4007430423689
Image 1
Geschikt voor toerentalbereik 7.500-30.000 /min., Aan beide kanten kogelgelagerd, Voor frezen, slijpstiften, lamellenschuurrollen, enz. met 8 mm schachtdiameter. Verwisselbare spantang voor inzetgereedschappen met 6 mm schachtdiameter (630977000) en 3 mm schachtdiameter (630976000) als toebehoren verkrijgbaar, 8 mm aandrijfas voor het bevestigen van de flexibele as in de spantangopname van de aandrijfmachine. Als de spantangopname van de aandrijfmachine een andere maat heeft dan 8 mm, moet de spantang van de aandrijfmachine worden vervangen. 6 mm spantang als toebehoren (631945000) verkrijgbaar
Opslaan in lijst

€ 381,23/ stukexcl. btw

€ 461,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO