Eriks
METABO

METABO Flexibele as 27609 (627609000)

  • ERIKS:14511682
  • Fabrikant:4007430413963
Image 1
Geschikt voor toerentalbereik 20.000-30.000 /min., Aan beide kanten kogelgelagerd, Voor frezen, slijpstiften, enz. met 6 mm schachtdiameter. Verwisselbare spantang voor inzetgereedschappen met 3 mm schachtdiameter als toebehoren (630715000) verkrijgbaar, 6 mm aandrijfas voor het bevestigen van de flexibele as in de spantangopname van de aandrijfmachine. Als de spantangopname van de aandrijfmachine een andere maat heeft dan 6 mm, moet de spantang van de aandrijfmachine worden vervangen. 6 mm spantang als toebehoren (631945000) verkrijgbaar
Opslaan in lijst

€ 387,55/ stukexcl. btw

€ 468,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO