Eriks
METABO

METABO Flexiarapid super 115x1,0x22,23 inox, TF 41 (616216000)

  • ERIKS:14510102
  • Fabrikant:4007430135339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De superdunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal, Zeer hoog slijpvermogen bij zeer lange standtijd door gebruik van speciaal korund, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal, Toepasbaar in de voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz., Doorslijpschijven voor geluidsarme, braamvrije en precieze sneden, Hardheid: hard, Maximale werksnelheid 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 3,38/ stukexcl. btw

€ 4,09incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO