Eriks
METABO

METABO Flexiarapid 230x1,9x22,23 inox, TF 41 (616185000)

  • ERIKS:14510086
  • Fabrikant:4007430441706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvaste, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden, Hardheid: hard, Zeer hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciaal korund, Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Maximale werksnelheid 80 m/s, A 60-R bij 1 mm dikte; A 46-R bij 1,6 mm dikte; A 30-R bij 1,9 mm dikte
Opslaan in lijst

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO