Eriks
METABO

METABO Flexiarapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, aluminium, TF 42 (616515000)

  • ERIKS:14510167
  • Fabrikant:4007430248084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van aluminium, NF-metalen, koper, messing, brons enz. en roestvaste, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden, Hardheid: middelhard, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s, Let op: in gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!
Opslaan in lijst

€ 4,14/ stukexcl. btw

€ 5,01incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO