Eriks
METABO

METABO Flexiarapid 125x1,0x22,23 inox, TF 41 (616187000)

  • ERIKS:23917904
  • Fabrikant:4007430445438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvaste, dunne materialen zoals bijv. buizen, platen, profielen, draden, Hardheid: hard, Zeer hoog slijpvermogen bij lange standtijd door gebruik van speciaal korund, Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%), Maximale werksnelheid 80 m/s, A 60-R bij 1 mm dikte; A 46-R bij 1,6 mm dikte; A 30-R bij 1,9 mm dikte
Opslaan in lijst

€ 3,25/ stukexcl. btw

€ 3,93incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Diameter schijf
125 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
22.23 mm
Dikte
1 mm
Max. toerental
12200 tr/min