Eriks
METABO

METABO Flexiamant Super FKS 60, 125x4,0x22,23 Inox, SF 27 (616198000)

  • ERIKS:14510093
  • Fabrikant:4007430286109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speciale afbraamschijf van Flexiamant Super FKS kwaliteit met een zuivere snede, hoge verspaningscapaciteit en een uitstekend afnamevermogen, in het bijzonder geschikt voor werken aan de voorzijde met de Metabo platkop-slijpers.
  • Voor de bewerking van lasnaden in (roestvast) staal, door een hoge fijnheidsgraad, ontbramen, hoek- en randslijpen.
  • De afbraamschijf kan bij de randen geprofileerd worden, daardoor zeer geschikt voor de individuele bewerking van het materiaal.
  • Geschikt voor roest- en zuurbestendig staal (V2A, Nirosta, INOX), hoogvast, hooggelegeerd staal, gehard staal, bouwstaal, gietijzer, IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe+S+Cl ≤ 0,1 %).
  • Hardheid: middelhard.
  • Maximale werksnelheid 80 m/s.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO