Eriks
METABO

METABO Flexiamant super 230x3,0x22,23 aluminium, TF 41 (616126000)

  • ERIKS:14510074
  • Fabrikant:4007430400239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele schijf met open structuur voor de bewerking van NF-metalen zoals aluminium, koper, messing, brons enz., Hardheid: zacht, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s, Let op: in gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!
Opslaan in lijst

€ 6,81/ stukexcl. btw

€ 8,24incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO