Eriks
METABO

METABO Flexiamant super 180x6,0x22,3 aluminium, SF 27 (616760000)

  • ERIKS:14510196
  • Fabrikant:4007430403377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speciale afbraamschijf van Flexiamant Super kwaliteit met een open structuur voor hoog afnamevermogen en goede standtijd, zeer geschikt voor de bewerking van smerende materialen als aluminium, brons, koper en messing,
  • Hardheid: zacht
  • Maximale werksnelheid 80 m/s.
Let op:
In gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, aangezien aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden!
Opslaan in lijst

€ 8,37/ stukexcl. btw

€ 10,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO