Eriks
METABO

METABO Filterafdichtingsset (0903061316)

  • ERIKS:14513030
  • Fabrikant:4003665420806
Image 1
Past bij 1"- en 1 1/2"-filter, Bestaande uit:, 1x O-ring filterklok, Ø 88 x 3,5 mm, 1x platte afdichting filterelement, Ø 52 x 40 x 4 mm, 2x platte afdichting filterelement, Ø 52 x 27 x 4 mm
Opslaan in lijst

€ 15,89/ stukexcl. btw

€ 19,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO