Eriks
METABO

METABO Filter 1" kort, met afwasbaar filterelement (0903050314)

  • ERIKS:14513021
  • Fabrikant:4003665316291
Image 1
Voor het aansluiten op de zuigleiding van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten, Filter beschermt de pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeetjes, Behuizing en deksel van slagvast polypropyleen, Aansluitingen met messing inwendige schroefdraad, Temperatuurbestendigheid van 0 tot 60°C, Inclusief afwasbaar filterelement met nylonmateriaal 80 my, tegen zeer fijn zand en vaste materialen, Tuinpompen en huiswaterautomaten, hebben een korte filter nodig, bepaald door hun geringe bouwhoogte
Opslaan in lijst

€ 79,21/ stukexcl. btw

€ 95,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO