Eriks
METABO

METABO Filter 1 1/4" lang, met afwasbaar filterelement (628817000)

  • ERIKS:14512363
  • Fabrikant:4007430273918
Image 1
Voor het aansluiten op de zuigleiding van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten, Filter beschermt de pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeetjes, Behuizing en deksel van slagvast polypropyleen, Aansluitingen met messing inwendige schroefdraad, Temperatuurbestendigheid van 0 tot 60°C, Inclusief afwasbaar filterelement met nylonmateriaal 80 my, tegen zeer fijn zand en vaste materialen
Opslaan in lijst

€ 66,75/ stukexcl. btw

€ 80,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO