Eriks
METABO

METABO Fiberschuurschijf 115 mm P 36, CER (626151000)

  • ERIKS:14510921
  • Fabrikant:4007430217899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfslijpende keramische korrel voor extreem hoog afnamevermogen, zonder grote inspanningen.
Uitstekende resultaten bij het vlakschuren/-slijpen van staal en roestvast staal.
Zeer hoge standtijd; koel schuren/slijpen.
De beste prestaties met deze keramische fiberschuurschijf wordt bereikt op krachtige haakse slijpers met verhoogde aandrukkracht.
Om de keramische fiberschijven te spannen, worden de steunschijven met koelribben aanbevolen (bijvoorbeeld Ø 125 mm, 623291000).
Maximale werksnelheid 80 m/s.

Door de hoge belastbaarheid uiterst geschikt voor extreme schuur-/slijpwerkzaamheden zoals:
  • Bewerking van hooggelegeerde soorten staal.
  • Titaniumlegeringen.
  • Legeringen op nikkelbasis.
  • Chroom- en chroom-nikkel-staal.
  • Messing.
  • Brons.


Opslaan in lijst

€ 3,69/ stukexcl. btw

€ 4,46incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO