Eriks
METABO

METABO Excenterschuurmachine SXE 425 TurboTec (220-240 V / 50 Hz); doos (600131000)

  • ERIKS:23917565
  • Fabrikant:4007430164315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Stelwiel voor het instellen van het toerental
TurboBoost: inschakelen van extra vermogensreserves voor maximale afname
Power Control System: geen schuurgroeven bij het aanbrengen van de lopende machine op het materiaal
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Afneembare extrahandgreep
Stofbeschermde kogellagers voor lange levensduur van de machine
Robuust lagerhuis van aluminium persgietwerk
Makkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder zuiger
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Schuurzool met multiperforatie voor effectieve afzuiging en langere levensduur van het schuurmiddel

Met:
Schuurzool "multi-hole" met klithechting, Inbussleutel, Afneembare extra handgreep, Textielen stofzak
Opslaan in lijst

€ 256,41/ stukexcl. btw

€ 310,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
320 W
Schuurplaatlengte
125 mm
Schuurplaatbreedte
125 mm
Machinegewicht
2.3 kg
Nominaal toerental
9000 tr/min
Nullasttoerental
11000 tr/min
Slijpschijfdiameter
125