Eriks
METABO

METABO Excenterschuurmachine SXE 3125 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer (600443500)

  • ERIKS:12706774
  • Fabrikant:4007430271167
Image 1
Lichte, handzame schuurmachine met perfecte ergonomie
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Robuust lagerhuis van aluminium persgietwerk
Trillingsarm werken door zeer rustige loop
Makkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder zuiger
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Schuurzool met multiperforatie voor effectieve afzuiging en langere levensduur van het schuurmiddel

Met:
Schuurzool "multi-hole" met klithechting, Inbussleutel, Textielen stofzak, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 157,41/ stukexcl. btw

€ 190,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO