Extreem lichte en platte excenterschuurmachine met symmetrisch model om eenvoudig van hand te wisselen of met twee handen te bedienen
Schuurcirkel 2,5 mm voor maximale oppervlaktekwaliteit bij goed afnamevermogen
Antislip paddleschakelaar met dodemansfunctie voor veilig starten en indien gewenst ook het besturen van het toerental
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het schuren met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische voorinstelling van het gewenste toerentalbereik
Zachtaanloop minimaliseert oppervlaktefouten bij het neerkomen
Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het schuren, ook bij continubedrijf
Weinig trillingen voor comfortabel werken bij continubedrijf
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Aparte hoofdschakelaar beschermt tegen ongewenst starten
Motor- en schijfrem maakt snel neerleggen van de machine mogelijk
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Schuurzool met multiperforatie voor effectieve afzuiging en langere levensduur van het schuurmiddel
Voor het werken met 125 mm-schuurbladen kan de schuurschijf "multi-perforatie" Ø 125 mm gebruikt worden (toebehoren 630264000)
Servicevriendelijk door verwisselbare kabel
Met:
Schuurzool "multi-hole" met klithechting, Steeksleutel