Eriks
METABO

METABO Excenterschuurmachine FSX 200 Intec (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer (609225500)

  • ERIKS:23917840
  • Fabrikant:4007430151384
Image 1
Lichte en handige machine voor comfortabele eenhandsbediening
Zeer goede gewicht/prestatie-verhouding voor moeiteloos werken
Greep met antislip softgrip-oppervlak
Stofbeschermde kogellagers voor lange levensduur van de machine
Stofopvangcassette met filter voor het werken zonderaansluiting van een alleszuiger
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger met adapter (toebehoren)

Met:
Stofopvangcassette, 1 vouwfilter, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 84,15/ stukexcl. btw

€ 101,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
240 W
Machinegewicht
1.3 kg
Nominaal toerental
9500 tr/min
Nullasttoerental
11000 tr/min
Slijpschijfdiameter
125