Eriks
METABO

METABO Excenteropzetstuk set BS LTX " Quick" 3-delig (627343000)

  • ERIKS:14511571
  • Fabrikant:4061792187696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het excenteropzetstuk maakt werken langs randen en de wand mogelijk. De hoekmaat bedraagt 11 mm, Het opzetstuk kan in 12 verschillende posities versteld worden, Vergrendelbare universele 1/4"-bithouder voor alle gangbare schroefbits, 3-delige set: quick excenteropzetstuk, antivibratiehandgreep, afstandsbout, Geschikt voor alle Metabo LTX "Quick"-machines, Geschikt voor Metabo BS 18 LTX BL Q I; SB 18 LTX BL Q I; BS 18 LTX-3 BL Q I; SB 18 LTX-3 BL Q I, GB 18 LTX BL Q I; BS 18 LTX Quick
Opslaan in lijst

€ 93,31/ stukexcl. btw

€ 112,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO