Eriks
METABO

METABO Excenteropzetstuk "Quick" (627234000)

  • ERIKS:13618213
  • Fabrikant:4061792003026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het excenteropzetstuk maakt werken langs randen en de wand mogelijk. De hoekmaat bedraagt 11,2 mm, Het opzetstuk kan in 12 verschillende posities versteld worden, Vergrendelbare universele 1/4"-bithouder voor alle gangbare schroefbits, Geschikt voor alle Metabo L- en PowerMaxx "Quick"-machines, Geschikt voor Metabo PowerMaxx BS Quick, PowerMaxx BS 12 Q, PowerMaxx BS 12 BL Q, BS 18 Quick, BS 18 L BL Q
Opslaan in lijst

€ 81,48/ stukexcl. btw

€ 98,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO