Bijzondere kenmerken
Bijzonder krachtige machine voor zware belasting.
Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor.
Krachtige draaistroommotor met hoog koppel.
Robuuste aluminium spuitgietbeschermingskappen.
Beschermkap-bajonetsluiting voor snelle, eenvoudige slijpsteen vervanging.
Stofbestendige noodstopschakelaar.
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking.
Gereedschapsloos verstelbare werkstuksteunen.
Grote beschermingsspatglazen voor de bescherming van de ogen.
Trillingsdempende rubberen voetjes voor vaste stand.
Standaard meegeleverd
Normaalkorund slijpstenen 36 P en 60 N
Beschermingsspatglazen
Werkstuksteun
Inbussleutel
Technische kenmerken
Slijpschijven (Ø x dikte x boorgat): 250 x 40 x 51 mm
Nullasttoerental: 1490 /min
Opgenomen vermogen: 700 W
Afgegeven vermogen: 540 W
Kantelmoment: 10 Nm
Afzuigstuk, binnen-Ø: 35 mm
Gewicht: 33.3 kg
Kabellengte: 2 m