Eriks
METABO

METABO Dubbele slijpmachine DS 200 Plus (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (604200000)

  • ERIKS:14462492
  • Fabrikant:4061792226029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige machine voor moeilijke scherp-, schuur- en afbramingswerkzaamheden
Geschikt voor het gebruik van ronde staalborstels bij het verwijderen van roest
Geïntegreerde lamp voor een optimale verlichting van het werkgebied
Groot kantelbaar gereedschapsoppervlak met praktische V-groef voor het scherpen van lasnaalden
Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor
Perfect rustig draaien en een hoge standtijd van de schijven door de kwalitatief hoogwaardige bevestigingsflens
Gereedschapsloos verstelbare werkstuksteunen
Optimale bedrijfsveiligheid door de extra grote, stevige vonkwerende glazen

Met:
Normaalkorund slijpstenen 36 P en 60 N, Beschermingsspatglazen, Werkstuksteun, Inbussleutel
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO