Eriks
METABO

METABO Droogbouwschroevendraaier SE 6000 +SM 5-55

  • ERIKS:12706712
  • Fabrikant:4007430263636
Image 1
Bijzondere kenmerken
De specialist voor gips-kartonplaten: hoog toerental om snel te kunnen werken.
Compacte en lichte constructie voor comfortabele bediening met één hand.
Robuust schroevenmagazijn voor het snel, exact schroeven in serie; zonder gereedschap te verwijderen.
In de handel verkrijgbare schroefbanden, te gebruiken met 50 schroeven.
Magazijn voor het verwerken van 25-55 mm lange schroeven met max. schacht-Ø van 5 mm en max. schroefkop-Ø van 9,5 mm.
Precies schroeven door fijn instelbare dieptegeleider en geluidsarme klauwkoppeling.
Dieptegeleider volledig afneembaar voor het werken op zicht.
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.

Standaard meegeleverd
2 Phillips-schroefbits maat 2/176,5 mm
Kunststof koffer
Schroevenmagazijn SM 5-55
Diepte-aanslag
Magnetische bithouder 1/4" (6,35 mm)
Phillips-schroefbit maat 2/25 mm

Technische kenmerken
Max. koppel zacht: 7 Nm
Nullasttoerental: 0 - 6200 /min
Opgenomen vermogen: 600 W
Afgegeven vermogen: 275 W
Gereedschapopname: Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (zonder netsnoer): 1.1 kg
Kabellengte: 5 m
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
600 W
Nullasttoerental
0 - 6200 tr/min
Max. draaimoment
7 Nm
Gereedschapopname
Inbus 1/4" (6.35 mm)
Machinegewicht
1.1 kg
Kabellengte
5