Eriks
METABO

METABO Doorslijp-afzuigbeschermkap CED 125 (626730000)

  • ERIKS:14511317
  • Fabrikant:4007430261960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afzuigbeschermkap met invalfunctie en verbeterd afvoerkanaal voor het bijzonder stofarm doorslijpen, zowel binnens- als buitenshuis, Compact model en gereedschapsloos afneembare zool voor meer flexibiliteit bij werkzaamheden vlakbij de wand, evenals een beter zicht bij het slijpen uit de vrije hand, Gereedschapsloos instelbare slijpdiepte, Robuuste stalen zool voor meer stabiliteit bij het werk, Antistatisch kunststof voorkomt een elektrische lading en stofnesten, voor een constant hoog afzuigvermogen, Grote, gekleurde bedieningselementen voor het eenvoudig, gereedschapsloos verstellen, zelfs met handschoenen, Aansluiting voor de stofafzuiging Ø 35/41 mm, Max. slijpdiepte bij het slijpen uit de vrije hand 27 mm, met zool 25 mm, Leveringsomvang incl. spanmoer 5/8" en M 14, Accu-haakse slijper: geschikt voor W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick, Haakse slijper: geschikt voor alle haakse slijpers van Ø 125 mm van Metabo, behalve W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT
Opslaan in lijst

€ 128,80/ stukexcl. btw

€ 155,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO