Eriks
METABO

METABO Dompelpomp Serie: TPF 7000 S

  • ERIKS:23998733
  • Fabrikant:4003665502267
Image 1
Voor het uitpompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders
Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
Vlak zuigend tot een restwaterpeil van 2-3 mm
Instelbare vlotterschakelaar voor automatisch bedrijf
Robuuste behuizing van slagvaste kunststof
Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport

Standaarduitvoering
Haaks aansluitstuk met multi-adapter, Vlotterschakelaar
Opslaan in lijst

€ 198,99/ stukexcl. btw

€ 240,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Frequentie
50Hz