Eriks
METABO

METABO Dompelpomp Serie: SP 24-46 SG

  • ERIKS:12369164
  • Fabrikant:4007430221551
Image 1
Bijzondere kenmerken
Voor ontwatering en drooglegging van bouwputten, kelders en schachten en transport van vuil en afvalwater in de industriële en huishoudelijke omgeving
Glijringafdichting voor bescherming van de pomp bij sterk vervuild water
Zelfreinigend Vortex-schoepenwiel voor minimaal verstoppingsgevaar
Voor permanent gebruik geschikt door motor-bedrijfsmodus S1
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Vlotterschakelaar voor automatische werking
Geschikt voor mobiel en stationair gebruik door ergonomische handgrepen en stabiliteit

Standaard meegeleverd
Vlotterschakelaar

Technische kenmerken
Opgenomen vermogen: 900 W
Max. opvoercapaciteit: 24000 l/h
Max. opvoerhoogte: 9 m
Max. druk: 0.9 bar
Max. dompeldiepte: 7 m
Drukaansluiting: 2" inwendige schroefdraad
Pompbehuizing: Grijs gietijzer
Max. korrelmaat tot: 46 mm
Aantal loopwielen: 1
Afmetingen: 275 x 210 x 412 mm
Gewicht: 17.9 kg
Kabellengte: 10 m
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Maximaal debiet
24000 l/min
Max. dompeldiepte
7 m
Lengte aansluitsnoer
10 m
Materiaal pompbehuizing
Gietijzer