Eriks
METABO

METABO Diamant-komschijf PKD "professional" Ø 125 mm (628208000)

  • ERIKS:14511998
  • Fabrikant:4007430246592
Image 1
Bijzonder krachtige, speciale PKD-slijpkop, Zeer geschikt voor het slijpen en schuren van elastische beschermende lagen, lijm- en afdichtmateriaal, het verwijderen van latex en oliehoudende verf, bitumen, PU/polyurethaan, expoxy en elastische lijm. Het wegfrezen van kalk- en gipspleister, bewerken van kunstharspleister en harde cementpleister, Snel en effectief verwijderen zonder vastplakken, door de PKD- (poly-kristalleine diamenten) segmenten, Maximale werksnelheid 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 257,21/ stukexcl. btw

€ 311,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO