Eriks
METABO

METABO Diamant-komschijf "Dry" 50 mm/M14 (628328000)

  • ERIKS:14512085
  • Fabrikant:4061792190399
Image 1
Krachtige diamant-komschijf met turbosegmenten Ø 50 mm/M14 inwendige schroefdraad, Zeer geschikt voor reparatiewerkzaamheden en nette randen zonder uitbreken, Extreem krachtig, ook bij kleine modelleerklussen, Aansluiting M14 voor gebruik in combinatie met haakse slijper Ø 115 + 125 mm, Maximale werksnelheid: 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 71,20/ stukexcl. btw

€ 86,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO