Eriks
METABO

METABO Diamant-doorslijpsysteem TE 24-230 MVT CED (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer; met diamantslijpschijf UP (600434500)

  • ERIKS:14509676
  • Fabrikant:4061792122291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte, krachtige diamantslijpschijf voor stofarme droge zaagsnede tot 60 mm in materialen van mineraal
Het beste zicht op de zaaglijn dankzij het open ontwerp van de afzuigkap
Efficiënte stofafzuiging ter bescherming van de gezondheid en schone bouwplaatsen
Snelle voorgang van het werk en een lange levensduur door de krachtige Metabo Marathon-motor
Door de schuivende zaagsnede ideaal voor het exact verticaal doorslijpen; ombouw naar trekkende snede mogelijk
Exacte snede op vlakke oppervlakken dankzij de metalen grondplaat met wielen
Veiligheid en controle onder alle omstandigheden: softstart, Metabo VibraTech (MVT) trillingsdemping, elektronische veiligheidsuitschakeling en herstartbeveiliging
Robuuste afzuigkap van gegoten aluminium met instelling van de zaagdiepte zonder hulp van gereedschap
Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Aansluiting voor de stofafzuiging Ø 35/41 mm

Met:
Afzuigkap CED 230, Diamant-doorslijpschijf UP, pensleutel, steunflens, Afstandsringen, Spanmoer, Extra handgreep, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO