Eriks
METABO

METABO Diamant-doorslijpschijf SP - UT, 230x22,23 mm (628554000)

  • ERIKS:14512222
  • Fabrikant:4061792174320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Universele diamant-doorslijpschijf met gesloten rand voor het comfortabel doorslijpen met een groot slijpvermogen en een lange levensduur, Zeer geschikt voor alle bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, dakpannen, Nette zaagkanten zonder afgebroken materiaal, Segmenthoogte 10 mm, Bij bestelling van 10 stuks inclusief een toonbankdisplay
Opslaan in lijst

€ 27,50/ stukexcl. btw

€ 33,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO