Eriks
METABO

METABO Diamant-doorslijpschijf 300x20,0/25,4 mm, "UP", Universal "professional" (628564000)

  • ERIKS:14512232
  • Fabrikant:4061792174429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer krachtige diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen van harde materialen met een groot slijpvermogen en zeer lange levensduur, Zeer geschikt voor algemene bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde en zachte zandsteen, dakpannen, Nette zaagkanten en een hoge zaagsnelheid door de speciale segmenten met korte tanden, Optimale veiligheid door lasergelaste diamantsegmenten. Segmenthoogte 9 - 10 mm., Art. nr. 628563000 en 628564000 met verloopring voor machines met een houder van 20 mm of 25,4 mm
Opslaan in lijst

€ 135,28/ stukexcl. btw

€ 163,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Diameter schijf
350 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
25.4 mm
Max. toerental
5400 tr/min
Aantal segmenten
37