Eriks
METABO

METABO Diamant-doorslijpschijf 180x22,23mm, "CP", Beton "professional" (628573000)

  • ERIKS:14512236
  • Fabrikant:4061792173880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer krachtige diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen van harde materialen met een zeer groot slijpvermogen en zeer lange levensduur, Zeer geschikt voor alle harde materialen zoals beton (ook gewapend), betonbuis, tegels, harde zandsteen, sierklinkers, wasbeton, door speciale turbosegmenten, Optimale veiligheid door de lasergelaste diamantsegmenten. Segmenthoogte 12 mm.
Opslaan in lijst

€ 69,64/ stukexcl. btw

€ 84,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO