Eriks
METABO

METABO Dia-FS3, 125x28,5x22,23 mm, "professional", "UP", Universeel (628299000)

  • ERIKS:14512058
  • Fabrikant:4007430330826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Snel en comfortabel frezen van muursleuven in veelzijdige materialen mogelijk, Hoge werkvergemakkelijking door het intelligente systeem van verspringend aangebrachte segmenten, aangezien het uitbeitelen van het middenstuk komt te vervallen. Hoge tijdsbesparing door te frezen in één werkstap, Minder vuil en stof, aangezien het materiaal zuiver en volledig uit de sleuf verwijderd wordt, Exacte sleuven voor losse leidingen of voor lege buizen van Ø 20 en 25 mm. Max. zaagbreedte: 20 mm (2 rijen 628298000) c.q. 30 mm (3-rijen 628299000)
Opslaan in lijst

€ 235,85/ stukexcl. btw

€ 285,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO