Eriks
METABO

METABO Dia-DSS, 350x3,2x20,0/25,4mm, "professional", "CP", Beton (628139000)

  • ERIKS:14511965
  • Fabrikant:4007430178084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ideaal voor alle harde bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), betonbuizen, graniet, harde zandstenen, composiet, wasbeton, Op hoge vereisten afgestemde kwaliteit van diamant en zachte bindingsmassa voor optimaal slijpvermogen en lange standtijd, Lasergelaste diamantsegmenten, Segmenthoogte: 12,0 mm; max. werksnelheid 80 m/sec. (300 - 350 mm: 100 m/sec.)
Opslaan in lijst

€ 245,42/ stukexcl. btw

€ 296,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO