Eriks
METABO

METABO Dia-DSS, 300x3,2x20,0/22,23/25,4mm, "professional", "UP", Universeel (628118000)

  • ERIKS:14511956
  • Fabrikant:4007430177872
Image 1
Zeer geschikt voor alle algemene bouw-/constructiematerialen, zoals beton, wasbeton, harde zandstenen, kleidakpan, De universele schijf met de hoogwaardige diamantkwaliteit voor optimaal slijpvermogen en lange standtijd, Lasergelaste diamantsegmenten, Segmenthoogte: 12,0 mm; max. werksnelheid 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO