Eriks
METABO

METABO Dia-DSS, 230x2,7x22,23mm, "professional", "UP-T", Turbo, Universeel (628128000)

  • ERIKS:14511961
  • Fabrikant:4007430177971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer geschikt voor alle algemene bouw-/constructiematerialen, zoals beton, wasbeton, harde zandstenen, kleidakpan, De omheenlopende gesloten "Turbo"-zaagrand zorgt voor schone zaagranden, zonder loskomend materiaal, optimaal zaagvermogen en hoge standtijd., Gesinterde slijprand, Segmenthoogte: 9,6 mm; max. werksnelheid 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 111,25/ stukexcl. btw

€ 134,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO