Eriks
METABO

METABO Dia-DSS, 150x2,15x22,23mm, "professional", "AP", Abrasief (628143000)

  • ERIKS:14511968
  • Fabrikant:4007430178121
Image 1
Voor het beste doorslijpvermogen in zachte, abrasieve materialen zoals vers beton, kalkzandsteen, zandsteen, Hoogwaardige diamantkwaliteit met harde bindingsmassa voor optimaal slijpvermogen en hoge standtijd, Lasergelaste diamantsegmenten, Segmenthoogte: 12,0 mm; max. werksnelheid 80 m/sec. (300 - 350 mm: 100 m/sec.)
Opslaan in lijst

€ 80,10/ stukexcl. btw

€ 96,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO