Eriks
METABO

METABO Dia-DSS, 150x2,15x22,23mm, "classic", "AC", Abrasief (628184000)

  • ERIKS:14511988
  • Fabrikant:4007430178534
Image 1
Voor alle zachte en abrasieve materialen, zoals vers beton, kalkzandsteen, zandsteen, Hoge diamantkwaliteit met een zachte bindingsmassa voor goed slijpvermogen en optimale standtijd, Lasergelaste diamantsegmenten; segmenthoogte: 7,0 mm; max. werksnelheid 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s)
Opslaan in lijst

€ 60,43/ stukexcl. btw

€ 73,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO