Eriks
METABO

METABO Decoupeerzaag STEB 70 Quick

  • ERIKS:11810175
  • Fabrikant:4007430183644
Image 1
Metabo "Quick"-zaagblad-snelwissel zonder gereedschap
Laag liggende zaagbladsteunrol
Soft-grip beugelgreep
Inschakelbare spaanblaasfunctie voor vrij zicht op het zaagbereik
Variospeed (V)-elektronica voor variabel aantal slagen
Externe afzuiging mogelijk
Geleiderail en geleidingsinrichting als toebehoren leverbaar

Standaarduitvoering
Afzuigstuk, Transparante beschermkap, Splinterbeveiligingsplaatje, Inbussleutel, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
570 W
Slag
22 mm
Nullastslagenaantal (hef)
3300
Snijdiepte in hout
70 mm
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm²
6 mm
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm²
20 mm
Zwenkbereik
45 °
Machinegewicht
2 kg