Eriks
METABO

METABO Decoupeerzaag STEB 140 Plus (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (601404500)

  • ERIKS:12369133
  • Fabrikant:4007430212252
Image 1
Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zacht hout tot 140 mm
Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer
Eenvoudig aanzagen door startautomaat met automatische versnelling van de slagfrequentie
Eenvoudige verstekzaagsneden door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met vergrendelpunten
Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
Door beweging geactiveerde LED-werklamp voor heldere verlichting van het zaagbereik
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Afzuigstukken, Transparante beschermkap, Beschermplaat kunststof, Splinterbeveiligingsplaatjes, metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 319,77/ stukexcl. btw

€ 386,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
750 W
Nullastslagenaantal (hef)
1000 - 3100
Snijdiepte
140 mm
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm²
10 mm
Zwenkbereik
- 45 °/+ 45 ° °