Bijzondere kenmerken
Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zacht hout tot 140 mm.
Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak.
Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding.
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer.
Eenvoudig aanzagen door startautomaat met automatische versnelling van de slagfrequentie.
Eenvoudige verstekzaagsneden door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met vergrendelpunten.
Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik.
Door beweging geactiveerde LED-werklamp voor heldere verlichting van het zaagbereik.
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven.
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking.
Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk.
Standaard meegeleverd
20 decoupeerzaagbladen
Kunststof koffer
Afzuigstukken
Transparante beschermkap
Beschermplaat kunststof
Splinterbeveiligingsplaatjes
Technische kenmerken
Opgenomen vermogen: 750 W
Afgegeven vermogen: 420 W
Zaagdiepte hout: 140 mm
Zaagdiepte NF-metaal: 35 mm
Zaagdiepte plaatstaal: 10 mm
Hoekinstelling van/tot: - 45 / + 45 °
Pendelslag-standen: 4
Aantal slagen bij onbelast draaien: 1000 - 3100 /min
Zaagslaglengte: 26 mm
Gewicht (zonder netsnoer): 2.5 kg
Kabellengte: 4 m