Eriks
METABO

METABO Decoupeerzaag STE 140

  • ERIKS:12411310
  • Fabrikant:4007430212207
Image 1
Bijzondere kenmerken
Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zacht hout tot 140 mm.
Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak.
Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding.
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer.
Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik.
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven.
Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk.

Standaard meegeleverd
Inbussleutel
Kunststof koffer
Afzuigstukken
Transparante beschermkap
Beschermplaat kunststof
Splinterbeveiligingsplaatjes

Technische kenmerken
Opgenomen vermogen: 750 W
Afgegeven vermogen: 420 W
Zaagdiepte hout: 140 mm
Zaagdiepte NF-metaal: 35 mm
Zaagdiepte plaatstaal: 10 mm
Hoekinstelling van/tot: - 45 / + 45 °
Pendelslag-standen: 4
Aantal slagen bij onbelast draaien: 1000 - 3100 /min
Zaagslaglengte: 26 mm
Gewicht (zonder netsnoer): 2.5 kg
Kabellengte: 4 m
Opslaan in lijst

€ 270,27/ stukexcl. btw

€ 327,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
750 W
Nullastslagenaantal (hef)
1000 - 3100
Snijdiepte
140 mm
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm²
10 mm
Zwenkbereik
- 45 °/+ 45 ° °