Eriks
METABO

METABO Decoupeerzaag STE 100 Quick Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer; met 20 decoupeerzaagbladen (601100900)

  • ERIKS:13365907
  • Fabrikant:4007430305121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extreem smalle decoupeerzaag voor perfecte hantering bij ieder gebruik
Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer
Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Onverliesbaar beschermglas, wordt omlaag geschoven voor een effectieve afzuiging en beschermt tegen rondvliegende spanen
Geleiderail en geleidingsinrichting als toebehoren leverbaar

Met:
Afzuigstukken, Transparante beschermkap, Splinterbeveiligingsplaatjes, 20 decoupeerzaagbladen, Inbussleutel, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 194,04/ stukexcl. btw

€ 234,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO