Eriks
METABO

METABO Decoupeerzaag STA 18 LTX140 Body Inlay

  • ERIKS:12474801
  • Fabrikant:4007430236944
Image 1
Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zachthout tot 140 mm
Hoog zaagvermogen: meer dan 40 m in spaanplaat (19 mm) met slechts één acculading
Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak
Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer
Eenvoudig aanzagen door startautomaat met automatische versnelling van de slagfrequentie
Eenvoudige verstekzaagsneden door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met vergrendelpunten
Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
Geïntegreerde LED-werklamp voor verlichting van het zaagbereik
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Herstartbeveiliging: voorkomt per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk 
Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
3 jaar accu-pack-garantie door Ultra-M-Technologie

Standaarduitvoering
Beschermplaat kunststof, Splinterbeveiligingsplaatje, MetaLoc kofferinzetelement, (excl. accupack, excl. laadapparaat)
Opslaan in lijst

€ 290,07/ stukexcl. btw

€ 350,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO