Bijzondere kenmerken
Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak
Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
Eenvoudige verstekzaagsneden door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met vergrendelpunten
Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack
Standaard meegeleverd
Inbussleutel
Koffer MetaLoc
MetaLoc koffer-inlay
Zonder accu-pack, zonder lader
Afzuigstuk
Transparante beschermkap
Splinterbeveiligingsplaatje
Decoupeerzaagblad
Technische kenmerken
Spanning van de accu-pack: 18 V
Zaagdiepte hout: 100 mm
Zaagdiepte NF-metaal: 25 mm
Zaagdiepte plaatstaal: 10 mm
Hoekinstelling van/tot: - 45 / + 45 °
Pendelslag-standen: 4
Aantal slagen bij onbelast draaien: 550 - 2800 /min
Gewicht (met accu-pack): 2.5 kg