Eriks
METABO

METABO Compressor Power 400-20 W OF (230 V / 50 Hz); doos (601546000)

  • ERIKS:13328536
  • Fabrikant:4007430244888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking
Bijzonder geluids- en trillingsarm
Voor eenfase wisselstroom
Voor permanent gebruik geschikt door motor-bedrijfsmodus S1
Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit
Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen
Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats

Met:
2 universele snelkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 1.207,80/ stukexcl. btw

€ 1.461,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO