Eriks
METABO

METABO Compressor Power 280-20 W OF (230 V / 50 Hz); doos (601545000)

  • ERIKS:12747776
  • Fabrikant:4007430244864
Image 1
Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking
Voor eenfase wisselstroom
Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit
Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere gangbare koffersystemen
Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats

Met:
2 universele snelkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 553,41/ stukexcl. btw

€ 669,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Aansluitspanning
230 V
Motorvermogen
1.7 kW
Tankinhoud
20 l
Max. druk
10 bar
Luchtverbruik
150 l/min
Geluidsniveau (in bedrijf)
97 dB(A)
Gewicht
40 kg
Toerental
2850 tr/min
Verpakking
580x600x500 mm