Eriks
METABO

METABO Compressor Power 250-10 W OF (230 V / 50 Hz); doos (601544000)

  • ERIKS:13366046
  • Fabrikant:4007430244857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking
Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkeren en het afpersen van buisleidingen
Voor eenfase wisselstroom
Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk
Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit
Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats

Met:
2 universele snelkoppelingen
Opslaan in lijst

€ 355,41/ stukexcl. btw

€ 430,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO