Eriks
METABO

METABO Compressor Power 180-5 W OF (230 V / 50 Hz); doos (601531000)

  • ERIKS:12745016
  • Fabrikant:4007430244406
Image 1
Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en binnenafwerking
Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkeren en het afpersen van buisleidingen
Voor eenfase wisselstroom
Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk
Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit

Met:
Universele snelkoppeling
Opslaan in lijst

€ 236,61/ stukexcl. btw

€ 286,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Aansluitspanning
230 V
Motorvermogen
1.1 kW
Tankinhoud
5 l
Max. druk
8 bar
Luchtverbruik
90 l/min
Geluidsniveau (in bedrijf)
96 dB(A)
Gewicht
16 kg
Toerental
2850 tr/min
Verpakking
370x395x286 mm